10 mm (3/8 ″) draaibare dopsleutelinzet SW.7 / 16 ″ L.47,5 mm

Artikelnummer: 02440028
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 02440028
EAN/GTIN 4018754004416
Nummer fabrikant 02440028
L-nummer L60010 1837

Omschrijving

Omschrijving:

  • SAE AS 954-E.
  • Hoogwaardig HPQ®-staal, verchroomd

Kenmerk:

  • d1: 15,8 mm
  • d2: 17,5 mm
  • d3: 10 mm
  • Lengte [mm): 47,5 mm
  • Uitvoerprofiel: Dubbele zeskant AS-aandrijving
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 3/8″
  • t1: 11 mm
  • t2: 14 mm
  • Gewicht: 50 g
  • Breedte over vlakken [inch]: 7/16 ″

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen