10 mm (3/8 ″) draaibare dopsleutelinzet SW.3 / 8 ″ L.45.5 mm

Artikelnummer: 02440024
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 02440024
EAN/GTIN 4018754004409
Nummer fabrikant 02440024
L-nummer L60010 1340

Omschrijving

Omschrijving:

  • SAE AS 954-E.
  • Hoogwaardig HPQ®-staal, verchroomd

Kenmerk:

  • d1: 13,7 mm
  • d2: 17,5 mm
  • d3: 8,5 mm
  • Lengte [mm): 45,5 mm
  • Uitvoerprofiel: Dubbele zeskant AS-aandrijving
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 3/8″
  • t1: 7 mm
  • t2: 12 mm
  • Gewicht: 50 g
  • Breedte over vlakken [inch]: 3/8 ″

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen