10 mm (3/8 ″) dopsleutelinzet SW.1 ″ L.65 mm

Artikelnummer: 02420048
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 02420048
EAN/GTIN 4018754127047
Nummer fabrikant 02420048
L-nummer L60010 1360

Omschrijving

Omschrijving:

  • lang
  • ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E.
  • Hoogwaardig HPQ®-staal, verchroomd

Kenmerk:

  • d1: 33 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 24,2 mm
  • Lengte [mm): 65 mm
  • Uitvoerprofiel: Dubbele zeskant AS-aandrijving
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 3/8″
  • t1: 30 mm
  • t2: 50,2 mm
  • Gewicht: 205 g
  • Breedte over vlakken [inch]: 1 ″

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen