10 mm (3/8 ″) dopsleutelinzet SW.19 / 32 ″ L.60 mm

Artikelnummer: 02420035
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 02420035
EAN/GTIN 4018754004355
Nummer fabrikant 02420035
L-nummer L60010 989

Omschrijving

Omschrijving:

  • lang
  • ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E.
  • Hoogwaardig HPQ®-staal, verchroomd

Kenmerk:

  • d1: 20,6 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 14 mm
  • Lengte [mm): 60 mm
  • Uitvoerprofiel: Dubbele zeskant AS-aandrijving
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 3/8″
  • t1: 25 mm
  • t2: 48,2 mm
  • Gewicht: 84 g
  • Breedte over vlakken [inch]: 19/32 ″

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen