10 mm (3/8 ″) dopsleutelinzet SW.1 / 4 ″ L.54 mm

Artikelnummer: 02420016
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 02420016
EAN/GTIN 4018754127009
Nummer fabrikant 02420016
L-nummer L60010 1384

Omschrijving

Omschrijving:

  • lang
  • ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E.
  • Hoogwaardig HPQ®-staal, verchroomd

Kenmerk:

  • d1: 9,7 mm
  • d2: 16,5 mm
  • d3: 5,2 mm
  • Lengte [mm): 54 mm
  • Uitvoerprofiel: Dubbele zeskant AS-aandrijving
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 3/8″
  • t1: 9 mm
  • t2: 42,5 mm
  • Gewicht: 33 g
  • Breedte over vlakken [inch]: 1/4 ″

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen