10 mm (3/8 ″) dopsleutelinzet SW.15 / 16 ″ L.35 mm

Artikelnummer: 02410046
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 02410046
EAN/GTIN 4018754126989
Nummer fabrikant 02410046
L-nummer L60010 2181

Omschrijving

Omschrijving:

  • ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (TESTWAARDEN)
  • Hoogwaardig HPQ®-staal, verchroomd

Kenmerk:

  • d1: 31,5 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 22,6 mm
  • Lengte [mm): 35 mm
  • Uitvoerprofiel: Dubbele zeskant AS-aandrijving
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 3/8″
  • t1: 18,5 mm
  • t2: 20,7 mm
  • Gewicht: 95 g
  • Breedte over vlakken [inch]: 15/16 ″

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen