10 mm (3/8 ″) dopsleutelinzet SW.13 / 16 ″ L.34 mm

Artikelnummer: 02410042
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 02410042
EAN/GTIN 4018754004294
Nummer fabrikant 02410042
L-nummer L60010 800

Omschrijving

Omschrijving:

  • ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (TESTWAARDEN)
  • Hoogwaardig HPQ®-staal, verchroomd

Kenmerk:

  • d1: 27,2 mm
  • d2: 20,5 mm
  • d3: 19,4 mm
  • Lengte [mm): 34 mm
  • Uitvoerprofiel: Dubbele zeskant AS-aandrijving
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 3/8″
  • t1: 16,5 mm
  • t2: 20,5 mm
  • Gewicht: 52 g
  • Breedte over vlakken [inch]: 13/16 ″

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen