10 mm (3/8 ″) VDE-schroevendraaierdoppen TORX T25 L.67 mm

Artikelnummer: 02390025
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 02390025
EAN/GTIN 4018754253609
Nummer fabrikant 02390025
L-nummer L60010 5924

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor interne TORX®-schroeven
  • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
  • VDE isoleert tot 1000 V.
  • DIN EN 60900
  • Beschermd volgens IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V.

Kenmerk:

  • d: 22,8 mm
  • Lengte [mm): 67 mm
  • Uitvoerprofiel: TORX®
  • Grootte Uitvoerprofiel: T25
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 3/8″
  • Gewicht: 52 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen