10 mm (3/8 ″) VDE-dopsleutelinzet SW.20 mm L.52 mm

Artikelnummer: 02380020
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 02380020
EAN/GTIN 4018754253579
Nummer fabrikant 02380020
L-nummer L60010 6059

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardig HPQ®-staal, verchroomd
  • VDE isoleert tot 1000 V.
  • DIN EN 60900
  • Beschermd volgens IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V.
  • Dubbele zeskant AS-Drive

Kenmerk:

  • d1: 31,2 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 19 mm
  • Lengte [mm): 52 mm
  • Uitvoerprofiel: Dubbele zeskant AS-aandrijving
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 3/8″
  • t1: 15,5 mm
  • t2: 20,7 mm
  • Gewicht: 68 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 20 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen