10 mm (3/8 ″) VDE-dopsleutelinzet SW.12 mm L.46 mm

Artikelnummer: 02380012
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 02380012
EAN/GTIN 4018754253500
Nummer fabrikant 02380012
L-nummer L60010 6056

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardig HPQ®-staal, verchroomd
  • VDE isoleert tot 1000 V.
  • DIN EN 60900
  • Beschermd volgens IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V.
  • Dubbele zeskant AS-Drive

Kenmerk:

  • d1: 21,9 mm
  • d2: 22,5 mm
  • d3: 11 mm
  • Lengte [mm): 46 mm
  • Uitvoerprofiel: Dubbele zeskant AS-aandrijving
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 3/8″
  • t1: 9,5 mm
  • t2: 14,4 mm
  • Gewicht: 36 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 12 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen