10 mm (3/8 ″) VDE-dopsleutelinzet SW.10 mm L.45 mm

Artikelnummer: 02380010
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 02380010
EAN/GTIN 4018754253487
Nummer fabrikant 02380010
L-nummer L60010 5936

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardig HPQ®-staal, verchroomd
  • VDE isoleert tot 1000 V.
  • DIN EN 60900
  • Beschermd volgens IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V.
  • Dubbele zeskant AS-Drive

Kenmerk:

  • d1: 19,3 mm
  • d2: 21,5 mm
  • d3: 9 mm
  • Lengte [mm): 45 mm
  • Uitvoerprofiel: Dubbele zeskant AS-aandrijving
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 3/8″
  • t1: 8,5 mm
  • t2: 15,5 mm
  • Gewicht: 28 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 10 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen