10 mm (3/8 ″) VDE-dopsleutelinzet SW.8 mm L.43 mm

Artikelnummer: 02380008
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 02380008
EAN/GTIN 4018754253463
Nummer fabrikant 02380008
L-nummer L60010 6053

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardig HPQ®-staal, verchroomd
  • VDE isoleert tot 1000 V.
  • DIN EN 60900
  • Beschermd volgens IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V.
  • Dubbele zeskant AS-Drive

Kenmerk:

  • d1: 16,7 mm
  • d2: 21,5 mm
  • d3: 7 mm
  • Lengte [mm): 43 mm
  • Uitvoerprofiel: Dubbele zeskant AS-aandrijving
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 3/8″
  • t1: 7 mm
  • t2: 13,5 mm
  • Gewicht: 26 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 8 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen