Werkplaats remklauw ss chr zonder kni-po w ajuste fino 1/10-1/20 1000x300mm

Artikelnummer: 0237520
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Artikelnummer 0237520
    EAN/GTIN 4029713202903
    Nummer fabrikant 0237520

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Roestvrij staal
    • Noniusonderdelen en/of leesonderdelen hebben een satijn chromen afwerking
    • Fabrieksstandaard
    • Borgschroef
    • Fijnafstelling
    • Lage Master-schaal
    • Getrapte bekken voor binnenmeting: 10 mm, 20 mm*, 30 mm** en 50 mm (0237 231)
    • Uiterst nauwkeurige laserschaalverdeling op nonius en schaal

    Omschrijving:

    Werkplaatsliniaalschuifmaat met lange bek, van roestvrij staal, met vergrendelingsschroef bovenaan, zonder bladpunten, met fijninstelling, hoofdverdeling verlaagd. Vernier en schaalverdeling zijn uiterst nauwkeurig met laserscale en mat verchroomd, aflezing 0,05 mm. Individueel verpakt.

    Kenmerk:

    • Materiaal: Roestvrij staal
    • Lezen: 0,05 mm
    • Meetbereik (mm): 0 - 1000
    • Foutlimiet (mm): 0,24 mm
    • Foutlimiet (µm): 240 µm
    • Lengte van de bek meten (mm): 300 mm

    Norm:

    Factory standard

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen