Werkplaats remklauw ss chr zonder kni-po w ajuste fino 1/10-1/20 1000x150mm

Artikelnummer: 0237518
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Artikelnummer 0237518
    EAN/GTIN 4029713202880
    Nummer fabrikant 0237518
    L-nummer L40510 1073

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Roestvrij staal
    • Noniusonderdelen en/of leesonderdelen hebben een satijn chromen afwerking
    • Fabrieksstandaard
    • Borgschroef
    • Fijnafstelling
    • Lage Master-schaal
    • Getrapte bekken voor binnenmeting: 10 mm, 20 mm* en 30 mm** en 50 mm (0236 230)
    • Uiterst nauwkeurige laserschaalverdeling op nonius en schaal
    • 3000 mm = fabrieksnorm

    Omschrijving:

    Werkplaatsklauw van roestvrij staal, met vergrendelingsschroef bovenaan, zonder bladpunten, met fijninstelling en verlaagde hoofdindeling. Vernier en schaalverdeling zijn lasergeschaald met hoge precisie en elk mat verchroomd. Aflezen 0.05 mm. Individueel verpakt.

    Kenmerk:

    • Materiaal: Roestvrij staal
    • Lezen: 0,05 mm
    • Meetbereik (mm): 0 - 1000
    • Foutlimiet (mm): 0,12 mm
    • Foutlimiet (µm): 120 µm
    • Lengte van de bek meten (mm): 150 mm

    Norm:

    ISO 13385

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen