Werkplaats remklauw ss chr zonder kni-po w ajuste fino 1/10-1/20 800x300mm

Artikelnummer: 0237516
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Meetbereik 0 mm - 800 mm
Meettechniek analog
Producttype Werkplaatsschuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0237516
EAN/GTIN 4029713202866
Nummer fabrikant 0237516
L-nummer L40510 1446

Omschrijving

Uitvoering:

  • Roestvrij staal
  • Noniusonderdelen en/of leesonderdelen hebben een satijn chromen afwerking
  • Fabrieksstandaard
  • Borgschroef
  • Fijnafstelling
  • Lage Master-schaal
  • Getrapte bekken voor binnenmeting: 10 mm, 20 mm*, 30 mm** en 50 mm (0237 231)
  • Uiterst nauwkeurige laserschaalverdeling op nonius en schaal

Omschrijving:

Werkplaatsklauw met lange bek, van roestvrij staal, met vergrendelingsschroef bovenaan, zonder bladpunten, met fijninstelling, hoofdverdeling verlaagd. Vernier en schaalverdeling zijn uiterst nauwkeurig met laserscale en mat verchroomd, aflezing 0,05 mm. Verpakking: kartonnen doos

Kenmerk:

  • Materiaal: Roestvrij staal
  • Lezen: 0,05 mm
  • Meetbereik (mm): 0 - 800
  • Foutlimiet (mm): 0,2 mm
  • Foutlimiet (µm): 200 µm
  • Lengte van de bek meten (mm): 300 mm

Norm:

Factory standard

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen