Uitvoering:
- Roestvrij staal
- Noniusonderdelen en/of leesonderdelen hebben een satijn chromen afwerking
- Fabrieksstandaard
- Borgschroef
- Lage Master-schaal
- Getrapte bekken voor binnenmeting: 10 mm, 20 mm*, 30 mm** en 50 mm (0236 231)
- Uiterst nauwkeurige laserschaalverdeling op nonius en schaal
Omschrijving:
Werkplaatsklauwen met lange bek, van roestvrij staal, nonius mat verchroomd, met borgschroef bovenaan, zonder bladpunten, zonder fijninstelling, hoofdverdeling verlaagd. Vernier en schaalverdeling zijn uiterst nauwkeurig met laserscale en mat verchroomd, aflezing 0,05 mm. Verpakking: individueel verpakt
Kenmerk:
- Materiaal: Roestvrij staal
- Lezen: 0,05 mm
- Meetbereik (mm): 0 - 2000
- Foutlimiet (mm): 0,44 mm
- Foutlimiet (µm): 440 µm
- Lengte van de bek meten (mm): 300 mm
Norm:
Factory standard