Werkplaats remklauw ss chr wo kni-po wo ajuste fino 1/10-1/20 1500x300mm

Artikelnummer: 0236525
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Meetbereik 0 mm - 1.500 mm
Meettechniek analog
Producttype Werkplaatsschuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0236525
EAN/GTIN 4029713202286
Nummer fabrikant 0236525
L-nummer L40510 127

Omschrijving

Uitvoering:

  • Roestvrij staal
  • Noniusonderdelen en/of leesonderdelen hebben een satijn chromen afwerking
  • Fabrieksstandaard
  • Borgschroef
  • Lage Master-schaal
  • Getrapte bekken voor binnenmeting: 10 mm, 20 mm*, 30 mm** en 50 mm (0236 231)
  • Uiterst nauwkeurige laserschaalverdeling op nonius en schaal

Omschrijving:

Werkplaatsklauwen met lange bek, van roestvrij staal, nonius mat verchroomd, met borgschroef bovenaan, zonder bladpunten, zonder fijninstelling, hoofdverdeling verlaagd. Vernier en schaalverdeling zijn uiterst nauwkeurig met laserscale en mat verchroomd, aflezing 0,05 mm. Verpakking: individueel verpakt

Kenmerk:

  • Materiaal: Roestvrij staal
  • Lezen: 0,05 mm
  • Meetbereik (mm): 0 - 1500
  • Foutlimiet (mm): 0,36 mm
  • Foutlimiet (µm): 340 µm
  • Lengte van de bek meten (mm): 300 mm

Norm:

Factory standard

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen