Werkplaats remklauw ss chr wo kni-po wo ajuste fino 1/10-1/20 1000x300mm

Artikelnummer: 0236520
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meetbereik 0 mm - 1.000 mm
Meettechniek analog
Producttype Werkplaatsschuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0236520
EAN/GTIN 4029713202248
Nummer fabrikant 0236520

Omschrijving

Uitvoering:

  • Roestvrij staal
  • Noniusonderdelen en/of leesonderdelen hebben een satijn chromen afwerking
  • Fabrieksstandaard
  • Borgschroef
  • Lage Master-schaal
  • Getrapte bekken voor binnenmeting: 10 mm, 20 mm*, 30 mm** en 50 mm (0236 231)
  • Uiterst nauwkeurige laserschaalverdeling op nonius en schaal

Omschrijving:

Werkplaatsklauwen met lange bek, van roestvrij staal, nonius mat verchroomd, met borgschroef bovenaan, zonder bladpunten, zonder fijninstelling, hoofdverdeling verlaagd. Vernier en schaalverdeling zijn uiterst nauwkeurig met laserscale en mat verchroomd, aflezing 0,05 mm. Verpakking: individueel verpakt

Kenmerk:

  • Materiaal: Roestvrij staal
  • Lezen: 0,05 mm
  • Meetbereik (mm): 0 - 1000
  • Foutlimiet (mm): 0,24 mm
  • Foutlimiet (µm): 240 µm
  • Lengte van de bek meten (mm): 300 mm

Norm:

Factory standard

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen