Werkplaats remklauw ss chr w kni-po. wo ajuste fino 1/10-1/20 2000x200mm

Artikelnummer: 0234526
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Artikelnummer 0234526
    EAN/GTIN 4029713201319
    Nummer fabrikant 0234526
    L-nummer L40510 1120

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Roestvrij staal
    • Noniusonderdelen en/of leesonderdelen hebben een satijn chromen afwerking
    • ISO 13385
    • Borgschroef
    • Mespunten
    • Getrapte bekken voor binnenmeting: 10 mm, 20 mm* en 30 mm**
    • Lage Master-schaal
    • Uiterst nauwkeurige laserschaalverdeling op nonius en schaal

    Omschrijving:

    Werkplaatsklauw van roestvrij staal, met vergrendelingsschroef bovenaan, met bladpunten, zonder fijninstelling en met verlaagde hoofdindeling. Vernier en schaalverdeling zijn lasergeschaald met hoge precisie en mat verchroomd. Aflezen 0.05 mm. Individueel verpakt geleverd

    Kenmerk:

    • Materiaal: Roestvrij staal
    • Lezen: 0,05 mm
    • Meetbereik (mm): 0 - 2000
    • Foutlimiet (mm): 0,22 mm
    • Foutlimiet (µm): 220 µm
    • Lengte van de bek meten (mm): 200 mm
    • Benadering van de gatgrootte (mm): 30 mm

    Norm:

    ISO 13385

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen