10 mm (3/8 ″) schroevendraaierbit-dopmaat M6 L.120 mm

Artikelnummer: 02261206
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 02261206
EAN/GTIN 4018754279609
Nummer fabrikant 02261206
L-nummer L60010 6637

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor interne schroeven met meerdere tandwielen (XZN®)
  • DIN 2324
  • extra lang
  • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Kenmerk:

  • d: 17,8 mm
  • Gr.: M6
  • L1: 120 mm
  • L2: 88 mm
  • Lengte [mm): 170 mm
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 3/8″
  • Gewicht: 72 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen