KRAAIVOETsleutel SW.46 mm binnenvierkant 3/8 L.72 mm

Artikelnummer: 02200046
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 02200046
EAN/GTIN 4018754141142
Nummer fabrikant 02200046
L-nummer L60010 2163

Omschrijving

Omschrijving:

  • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
  • Let op! Gewijzigde instellingen van momentsleutels

Kenmerk:

  • a: 8 mm
  • Lengte [mm): 72 mm
  • S: 43,1 mm
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 3/8″
  • Gewicht: 191 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 46 mm
  • Breedte mm (b): 82 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen