KRAAIVOET sleutel SW.26 mm binnen vierkant 3/8 ″ L.47 mm

Artikelnummer: 02200026
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 02200026
EAN/GTIN 4018754149162
Nummer fabrikant 02200026
L-nummer L60010 2930

Omschrijving

Omschrijving:

  • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
  • Let op! Gewijzigde instellingen van momentsleutels

Kenmerk:

  • a: 8 mm
  • Lengte [mm): 47 mm
  • S: 27,6 mm
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 3/8″
  • Gewicht: 80 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 26 mm
  • Breedte mm (b): 45 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen