KRAAIVOETsleutel SW.16 mm binnenvierkant 3/8 L.37.7 mm

Artikelnummer: 02200016
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 02200016
EAN/GTIN 4018754003532
Nummer fabrikant 02200016
L-nummer L60010 99

Omschrijving

Omschrijving:

  • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
  • Let op! Gewijzigde instellingen van momentsleutels

Kenmerk:

  • a: 6,3 mm
  • Lengte [mm): 37,7 mm
  • S: 19,9 mm
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 3/8″
  • Gewicht: 45 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 16 mm
  • Breedte mm (b): 30 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen