KRAAIVOET sleutel SW.12 mm binnen vierkant 3/8 ″ L.34.3 mm

Artikelnummer: 02200012
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
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 02200012
    EAN/GTIN 4018754003495
    Nummer fabrikant 02200012
    L-nummer L60010 333

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
    • Let op! Gewijzigde instellingen van momentsleutels

    Kenmerk:

    • a: 6,3 mm
    • Lengte [mm): 34,3 mm
    • S: 18,2 mm
    • Vierkante aandrijving binnen (inch): 3/8″
    • Gewicht: 37 g
    • Breedte over vlakken [mm]: 12 mm
    • Breedte mm (b): 25,4 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen