KRAAI-RING-sleutel SW.27MB 3) mm binnenvierkant 3/8 L.57.1 mm

Artikelnummer: 02191027
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 02191027
EAN/GTIN 4018754103362
Nummer fabrikant 02191027
L-nummer L60010 4736

Omschrijving

Omschrijving:

  • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
  • Let op! Gewijzigde instellingen van momentsleutels

Kenmerk:

  • a: 15 mm
  • Lengte [mm): 57,1 mm
  • S: 29,3 mm
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 3/8″
  • W: 20 mm
  • Gewicht: 92 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 27 3) mm
  • Breedte mm (b): 42,1 mm

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.