KRAAI-RING-sleutel SW.20 mm binnenvierkant 3/8 ″ L.42,9 mm

Artikelnummer: 02190020
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
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 02190020
    EAN/GTIN 4018754141036
    Nummer fabrikant 02190020
    L-nummer L60010 1863

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
    • Let op! Gewijzigde instellingen van momentsleutels

    Kenmerk:

    • a: 18,5 mm
    • Lengte [mm): 42,9 mm
    • S: 22,5 mm
    • Vierkante aandrijving binnen (inch): 3/8″
    • W: 15,8 mm
    • Gewicht: 54 g
    • Breedte over vlakken [mm]: 20 mm
    • Breedte mm (b): 31,3 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen