Schuifmaat ss chr. één-punt-revo. =1mm 1/50 150x40mm

Artikelnummer: 0218501
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
    Artikelnummer 0218501
    EAN/GTIN 4029713200572
    Nummer fabrikant 0218501

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Roestvrij staal
    • Satijnkleurige schaal
    • ISO 13385
    • Borgschroef
    • Binnenste kruispunten
    • Eén omwenteling van de wijzer met 0217 = 2 mm met 0218 = 1 mm
    • Vierweg-meting

    Omschrijving:

    Schuifmaat voor klokken van roestvrij staal, schaalverdeling mat verchroomd, met borgschroef bovenaan, met kruispunten, 1 omwenteling van de wijzer = 1 mm, 4-voudige meting, aflezing 0,01 mm. Verpakking: plastic doos

    Kenmerk:

    • Materiaal: Roestvrij staal
    • Dieptemaat: Rechthoekig
    • Lezen: 0,01 mm
    • Meetbereik (mm): 0 - 150
    • Foutlimiet (mm): 0,03 mm
    • Foutlimiet (µm): 30 µm
    • Lengte van de bek meten (mm): 40 mm

    Norm:

    EN ISO 3650

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen