Meetklok ss chr. een-punt-revo. =2mm 1/50 150x40mm

Artikelnummer: 0217501
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Artikelnummer 0217501
EAN/GTIN 4029713200558
Nummer fabrikant 0217501
L-nummer L40510 1937

Omschrijving

Uitvoering:

  • Roestvrij staal
  • Satijnkleurige schaal
  • ISO 13385
  • Borgschroef
  • Binnenste kruispunten
  • Eén omwenteling van de wijzer met 0217 = 2 mm met 0218 = 1 mm
  • Vierweg-meting

Omschrijving:

Roestvrijstalen schuifmaat, mat verchroomde schaalverdeling, met borgschroef aan bovenzijde, met kruispunten, 1 rotatie van de wijzer = 2mm, 4-voudige meting, aflezing 0,02mm. Verpakking: plastic doos

Kenmerk:

  • Materiaal: Roestvrij staal
  • Dieptemaat: Rechthoekig
  • Lezen: 0,02 mm
  • Meetbereik (mm): 0 - 150
  • Foutlimiet (mm): 0,03 mm
  • Foutlimiet (µm): 30 µm
  • Lengte van de bek meten (mm): 40 mm

Norm:

EN ISO 3650

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen