10 mm (3/8 ″) INHEX-wisselplaat SW.9 mm L.57 mm

Artikelnummer: 02151009
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 02151009
EAN/GTIN 4018754181575
Nummer fabrikant 02151009
L-nummer L60010 3706

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor binnenzeskant bouten
  • DIN 7422
  • Speciale lengtes
  • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Kenmerk:

  • d: 17,8 mm
  • L1: 57 mm
  • L2: 25 mm
  • Nr.: 1049/9
  • Uitgang zeskant buiten (mm): 9 mm
  • Uitvoerprofiel: Zeskant
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 3/8″
  • Gewicht: 62 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen