Terugslagvrije hamer, middelhard met stalen buisgreep, ronde slagkop 70, 385 mm

Artikelnummer: 02129
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
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 02129
EAN/GTIN 4010995021290
Nummer fabrikant 02129
L-nummer L60090 48

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voldoet aan uw eisen: Gele kop/ middelhard: voor bv
  • gereedschap- en machinebouw, autoreparatie, plaat- en montagewerk
  • Vergemakkelijkt uw werk: Gemakkelijker werken en een optimaal slageffect met minder krachtsinspanning
  • Ontziet uw gezondheid: Terugslagloos hameren minimaliseert de belasting op gewrichten, pezen en spieren
  • Toepassing: Ideaal voor gedoseerde positioneringsslagen, bv
  • op werkstukken in de klauwplaat of bij montagewerkzaamheden
  • Middelharde hamerkoppen perfect geschikt voor gereedschap- en machinebouw, autoreparatie, plaat- en montagewerk
  • Extra: Met gehard gietijzeren kogels gevulde hamerkop voor terugslagloos werken
  • Juist op gevoelige oppervlakken is de keuze voor de juiste hamer doorslaggevend om beschadigingen te voorkomen
  • Met de terugslagloze kunststof hamer met holle metalen steel kunnen gedoseerde positioneringsslagen worden gegeven, die gevoelige vlakken en kanten ontzien door het volle slagcontact
  • Dankzij de speciale metaalvulling in de hamerkop kan met de kunststof hamer volledig terugslagloos worden gewerkt, wat de polsen ontziet
  • Daarnaast zorgt de ca
  • 25% grotere massa van de hamerkop voor extra power
  • De gele, middelharde slagkoppen zijn ideaal voor universeel gebruik, bv
  • voor de gereedschap- en machinebouw, plaat- en montagewerk
  • Verder overtuigt de hamer door zijn holle metalen steel met ergonomische, slipvrije handgreep
  • De hamerkoppen zijn als reserveonderdeel verkrijgbaar

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen