3/8 dopsleutelinzet SW.32 mm

Artikelnummer: 02111032
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 02111032
EAN/GTIN 4018754164837
Nummer fabrikant 02111032
L-nummer L60010 3937

Omschrijving

Omschrijving:

  • Het verwijderen en aanbrengen van het deksel van het oliefilterhuis bij het vervangen van het oliefilterelement

Kenmerk:

  • Lengte [mm): 43 mm
  • Uitvoerprofiel: Zeskant
  • Vierkantaandrijving [inch]: 3/8 ″
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 3/8″
  • Type: z. bijv. Audi, MAN, Opel Astra, Corsa, VW Passat
  • Gewicht: 130 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 32 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen