Kunststof hamer terugslagloos met hickorysteel, rond-slagkop 70, 430 mm

Artikelnummer: 02099
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 02099
EAN/GTIN 4010995020996
Nummer fabrikant 02099
L-nummer L60100 11

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voldoet aan uw eisen: Gele kop/ middelhard: voor bv. gereedschap- en machinebouw, autoreparatie, plaat- en montagewerk.
  • Vergemakkelijkt uw werk: Gemakkelijker werken en een optimaal slageffect met minder krachtsinspanning.
  • Ontziet uw gezondheid: Terugslagloos hameren minimaliseert de belasting op gewrichten, pezen en spieren.
  • Verlaagt uw kosten: Ergonomische hickorysteel en slagkoppen afzonderlijk verkrijgbaar als reserveonderdeel.
  • Toepassing: Ideaal voor gedoseerde positioneringsslagen, bv. op werkstukken in de klauwplaat of bij montagewerkzaamheden. Middelharde hamerkoppen perfect geschikt voor gereedschap- en machinebouw, autoreparatie, plaat- en montagewerk.
  • GS-getest.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • Diameter Slagkop (mm): 70
  • Totale lengte (mm): 430 mm
  • hoogte hamerkop (mm): 165 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen