Kunststof hamer terugslagloos met hickorysteel, rond-slagkop 25, 320 mm

Artikelnummer: 02092
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 02092
EAN/GTIN 4010995020927
Nummer fabrikant 02092
L-nummer L60090 12

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voldoet aan uw eisen: Gele kop/ middelhard: voor bv. gereedschap- en machinebouw, autoreparatie, plaat- en montagewerk.
  • Vergemakkelijkt uw werk: Gemakkelijker werken en een optimaal slageffect met minder krachtsinspanning.
  • Ontziet uw gezondheid: Terugslagloos hameren minimaliseert de belasting op gewrichten, pezen en spieren.
  • Verlaagt uw kosten: Ergonomische hickorysteel en slagkoppen afzonderlijk verkrijgbaar als reserveonderdeel.
  • Toepassing: Ideaal voor gedoseerde positioneringsslagen, bv. op werkstukken in de klauwplaat of bij montagewerkzaamheden. Middelharde hamerkoppen perfect geschikt voor gereedschap- en machinebouw, autoreparatie, plaat- en montagewerk.
  • GS-getest.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • Diameter Slagkop (mm): 25
  • Totale lengte (mm): 320 mm
  • hoogte hamerkop (mm): 108 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee