10 mm (3/8 ″) spiebaan spiebaan spiebaan SW.3 / 8 ″ L.54 mm

Artikelnummer: 02021012
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 02021012
EAN/GTIN 4018754109173
Nummer fabrikant 02021012
L-nummer L60010 4732

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor schroeven van externe spline-aandrijving
  • lang
  • diep geboord
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • Hoogwaardig HPQ®-staal, verchroomd

Kenmerk:

  • d1: 13,7 mm
  • d2: 16,5 mm
  • d3: 8,6 mm
  • Lengte [mm): 54 mm
  • Uitvoerprofiel: Spline-aandrijving
  • Grootte Uitvoerprofiel: 12
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 3/8″
  • t2: 42,5 mm
  • Gewicht: 52 g
  • Breedte over vlakken [inch]: 3/8 ″

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen