• Service-artikelen kunnen niet separaat worden besteld, maar moeten aan het bijbehorende artikel worden toegevoegd.

DAkkS-kalibratie aan beide zijden draaimomenttester / -sensor 0,1-1100/2 Nm

Artikelnummer: 020150 0,1-1100/2
Nieuw product.
Verwerkingstijd ca. 2-3 weken

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximaal draaimoment (Nm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

maximaal draaimoment 0,1 Nm - 1.100 Nm

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 020150 0,1-1100/2

Omschrijving

Tip:

Alle draaimomentkalibraties inclusief justeren en documentatie van de aanleveringstoestand.
Rechts- / linkskalibratie.
DAkkS-kalibratie voor het meetbereik 0,1 – 1100 Nm.