10 mm (3/8 ″) spiebaan spiebaan spiebaan SW.1 / 2 ″ L.28 mm

Artikelnummer: 02011016
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 02011016
EAN/GTIN 4018754109166
Nummer fabrikant 02011016
L-nummer L60010 2296

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor schroeven van externe spline-aandrijving
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • Hoogwaardig HPQ®-staal, verchroomd

Kenmerk:

  • d1: 18 mm
  • d2: 18,3 mm
  • d3: 12,2 mm
  • Lengte [mm): 28 mm
  • Uitvoerprofiel: Spline-aandrijving
  • Grootte Uitvoerprofiel: 16
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 3/8″
  • t1: 11,5 mm
  • t2: 14 mm
  • Gewicht: 28 g
  • Breedte over vlakken [inch]: 1/2 ″

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen