10 mm (3/8 ″) Spline-Drive dopsleutelinzet Spline SW.3 / 8″ L.26.5 mm

Artikelnummer: 02011012
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 02011012
EAN/GTIN 4018754109142
Nummer fabrikant 02011012
L-nummer L60010 2231

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor schroeven van externe spline-aandrijving
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • Hoogwaardig HPQ®-staal, verchroomd

Kenmerk:

  • d1: 13,7 mm
  • d2: 16,5 mm
  • d3: 8,6 mm
  • Lengte [mm): 26,5 mm
  • Uitvoerprofiel: Spline-aandrijving
  • Grootte Uitvoerprofiel: 12
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 3/8″
  • t1: 9 mm
  • t2: 15 mm
  • Gewicht: 24 g
  • Breedte over vlakken [inch]: 3/8 ″

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen