Kracht-Kombitang dompelisolatie, VDE-getest verchroomd 225 mm

Artikelnummer: 02 07 225
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 02 07 225
EAN/GTIN 4003773022305
Nummer fabrikant 02 07 225
L-nummer L70010 125

Omschrijving

Omschrijving:

  • 35 % krachtbesparing ten opzichte van conventionele combinatietangen
  • Met snijkanten (hardheid ca. 63 HRC) voor zwaar gebruik
  • gemakkelijker werken dankzij geoptimaliseerde transmissie
  • Snijdt gemakkelijker, grijpt, buigt en trekt krachtig
  • lange snijkanten voor dikkere kabels
  • met grijpzones voor vlak en rond materiaal voor veelzijdig gebruik
  • Nauwkeurige, minimale lichtspleet tussen de grijperbekken, waardoor de snijkanten optimaal functioneren
  • Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 63 HRC

Kenmerk:

  • Snijwaarden harde draad (diameter): Ø 3,0 mm
  • Snijwaarden pianodraad (diameter): Ø 2,5mm
  • Snijwaarde Cu-kabel, geslagen: Ø 14,0mm
  • Snijwaarde Cu-kabel, geslagen: 25,0mm²
  • VDE-getest: ja
  • verchroomd
  • ondergedompeld geïsoleerd, VDE-getest
  • Snijkant met afschuining

Norm:

  • DIN ISO 5746
  • DIN EN 60900
  • IEC 60900