Kracht-Kombitang dompelisolatie, VDE-getest verchroomd 200 mm

Artikelnummer: 02 07 200
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Multifunctionele tang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 02 07 200
    EAN/GTIN 4003773022299
    Nummer fabrikant 02 07 200
    L-nummer L70010 150

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • 35 % krachtbesparing ten opzichte van conventionele combinatietangen
    • Met snijkanten (hardheid ca. 63 HRC) voor zwaar gebruik
    • gemakkelijker werken dankzij geoptimaliseerde transmissie
    • Snijdt gemakkelijker, grijpt, buigt en trekt krachtig
    • lange snijkanten voor dikkere kabels
    • met grijpzones voor vlak en rond materiaal voor veelzijdig gebruik
    • Nauwkeurige, minimale lichtspleet tussen de grijperbekken, waardoor de snijkanten optimaal functioneren
    • Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 63 HRC

    Kenmerk:

    • Snijwaarden harde draad (diameter): Ø 2,8mm
    • Snijwaarden pianodraad (diameter): Ø 2,2mm
    • Snijwaarde Cu-kabel, geslagen: Ø 13,0mm
    • Snijwaarde Cu-kabel, geslagen: 25,0mm²
    • VDE-getest: ja
    • verchroomd
    • ondergedompeld geïsoleerd, VDE-getest
    • Snijkant met afschuining

    Norm:

    • DIN ISO 5746
    • DIN EN 60900
    • IEC 60900