Uitvoering:
- Parallax-vrij lezen
- Roestvrij staal
- Leesonderdelen hebben een satijn chromen afwerking
- ISO 13385
- Binnenste kruispunten
- Vierweg-meting
- Inclusief draadtafel
Omschrijving:
Zakschuifmaat met parallaxvrije aflezing, gemaakt van roestvrij staal, afleesgedeelten mat verchroomd, aflezing 0,05 mm en 1/128 inch, met momentvergrendeling, met kruispunten, hoofdverdeling verlaagd, maakt 4-voudige meting mogelijk, incl. schroefdraadtabel aan de achterzijde, de dieptemeter is rechthoekig. Standaard verpakking: imitatieleren etui
Kenmerk:
- Materiaal: Roestvrij staal
- Dieptemaat: Rechthoekig
- Lezen: 0,05 mm
- Meetbereik (mm): 0 - 150
- Foutlimiet (mm): 0,05 mm
- Foutlimiet (µm): 50 µm
- Lengte van de bek meten (mm): 40 mm
Norm:
EN ISO 3650