Uitvoering:
- Soepel lopen door dubbel gelagd geleidingsoppervlak
- Roestvrij staal
- Leesonderdelen hebben een satijn chromen afwerking
- ISO 13385
- Binnenste kruispunten
- Lage Master-schaal
- Vierweg-meting
- Inclusief draadtafel
Omschrijving:
Zakschuifmaat SOFT-SLIDE met vastzetschroef, bijzonder lichtlopend, van roestvrij staal, afleesgedeelten mat verchroomd, aflezing 0,05 mm en 1/128 inch, met kruispunten. De hoofd graduatie is verlaagd. 4-voudige meting mogelijk, incl. draadtabel aan de achterzijde, de dieptemeter is rechthoekig. Standaard verpakking: imitatieleren etui
Kenmerk:
- Materiaal: Roestvrij staal
- Dieptemeter: Geen
- Lezen: 0,05 mm
- Meetbereik (mm): 0 - 300
- Foutlimiet (mm): 0,05 mm
- Foutlimiet (µm): 50 µm
- Lengte van de bek meten (mm): 60 mm
Norm:
EN ISO 3650