Schuifmaat op zakformaat ″SOFT-SLIDE″ 1/20mm+1/128″ 150x40mm

Artikelnummer: 0197501
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Artikelnummer 0197501
EAN/GTIN 4029713025199
Nummer fabrikant 0197501

Omschrijving

Uitvoering:

  • Soepel lopen door dubbel gelagd geleidingsoppervlak
  • Roestvrij staal
  • Leesonderdelen hebben een satijn chromen afwerking
  • ISO 13385
  • Binnenste kruispunten
  • Lage Master-schaal
  • Vierweg-meting
  • Inclusief draadtafel

Omschrijving:

Zakschuifmaat SOFT-SLIDE met vastzetschroef, bijzonder lichtlopend, van roestvrij staal, afleesgedeelten mat verchroomd, aflezing 0,05 mm en 1/128 inch, met kruispunten. De hoofd graduatie is verlaagd. 4-voudige meting mogelijk, incl. draadtabel aan de achterzijde, de dieptemeter is rechthoekig. Standaard verpakking: imitatieleren etui

Kenmerk:

  • Materiaal: Roestvrij staal
  • Dieptemaat: Rechthoekig
  • Lezen: 0,05 mm
  • Meetbereik (mm): 0 - 150
  • Foutlimiet (mm): 0,05 mm
  • Foutlimiet (µm): 50 µm
  • Lengte van de bek meten (mm): 40 mm

Norm:

EN ISO 3650

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen