Schuifmaat op zak ss chr 1/20+1/128″ 150x40mm

Artikelnummer: 0194501
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
    Artikelnummer 0194501
    EAN/GTIN 4029713200459
    Nummer fabrikant 0194501

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Roestvrij staal
    • Leesonderdelen hebben een satijn chromen afwerking
    • ISO 13385
    • Binnenste kruispunten
    • Lage Master-schaal
    • Vierweg-meting
    • Inclusief draadtafel

    Omschrijving:

    Zakmaat van roestvrij staal, afleesgedeelten mat verchroomd, aflezing 0,05mm en 1/128 inch, met momentvergrendeling, met kruispunten, hoofdverdeling verlaagd, maakt 4-voudig meten mogelijk, incl. schroefdraadtabel op de achterzijde, ronde dieptemeter met 1,8mm diameter. Standaard verpakking: imitatieleren etui

    Kenmerk:

    • Materiaal: Roestvrij staal
    • Dieptemaat: Wervelkolom
    • Lezen: 0,05 mm
    • Meetbereik (mm): 0 - 150
    • Foutlimiet (mm): 0,05 mm
    • Foutlimiet (µm): 50 µm
    • Lengte van de bek meten (mm): 40 mm

    Norm:

    EN ISO 3650

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen