Omschrijving:
Meetbereik: 50 mm
Behuizing: metaal
Klemas: roestvrij staal
Meetpen: roestvrij staal
Eenheden: mm/in
Aantal toetsen: 3
Resolutie: 0,001 mm
Beschermingsklasse: IP54
Meetkracht: 1,1 ÷ 2,6 N
Meetafwijking van het display over het gehele meetbereik (MPEe, met intrekbare stang): 5 µm
Maatafwijking van het display over het gedeeltelijke meetbereik (MPEp, 1 mm): 3,2 µm
Herhaalbaarheidslimiet (MPEr): 2 µm
Standaard:
Afmetingen: EN ISO 463
Prestaties: Standaard fabrikant
Afmetingen:
Schroefdraad voor meetinzetstukken: M2,5
Klemschacht: Ø 8 mm
Schaalmes, Ø: 60 mm
Inbegrepen bij levering:
Kalibermeter met ingebouwd kogelmeetinzetstuk Ø 3 mm
Meetrapport
Snelstartgids