Digitale meetklok DIALTRONIC, 12,5 mm, 0,01 mm, Ø 60 mm, IP54

Artikelnummer: 01930300
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype meetklok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 01930300
EAN/GTIN 7630041152470
Nummer fabrikant 01930300

Omschrijving

Omschrijving:

Meetbereik: 12,5 mm
Behuizing: metaal
Klemas: roestvrij staal
Meetpen: roestvrij staal
Eenheden: mm/in
Aantal toetsen: 3
Resolutie: 0,01 mm
Beschermingsklasse: IP54
Meetkracht: 0,65 ÷ 0,9 N
Maatafwijking van het display over het gehele meetbereik (MPEe, met intrekbare stang): 10 ± 1 cijfer µm
Maatafwijking van het display over het gedeeltelijke meetbereik (MPEp, 1 mm): 8 µm
Herhaalbaarheidslimiet (MPEr): 2 µm

Standaard:
Afmetingen: EN ISO 463
Prestaties: Standaard fabrikant

Afmetingen:
Schroefdraad voor meetinzetstukken: M2,5
Klemas: Ø 8 mm
Schaalblad, Ø: 60 mm

Inbegrepen bij levering:
Kalibermeter met ingebouwd kogelmeetinzetstuk Ø 3 mm
Meetrapport
Snelstartgids

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen