Digitale meetklok DIALTRONIC COMPACT, 12,5 mm, 0,001 mm, Ø 45 mm, IP67

Artikelnummer: 01930263
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype meetklok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 01930263
EAN/GTIN 7630041152456
Nummer fabrikant 01930263

Omschrijving

Omschrijving:

Meetbereik: 12,5 mm
Behuizing: metaal
Klemas: roestvrij staal
Meetpen: roestvrij staal
Eenheden: mm/in
Aantal toetsen: 1
Resolutie: 0,001 mm
Beschermingsklasse: IP67
Meetkracht: 0,6 ÷ 1,3 N
Meetafwijking van het display over het gehele meetbereik (MPEe, met intrekbare stang): 4 µm
Maatafwijking van het display over het gedeeltelijke meetbereik (MPEp, 1 mm): 3 µm
Herhaalbaarheidslimiet (MPEr): 2 µm

Standaard:
Afmetingen: EN ISO 463
Prestaties: Standaard fabrikant

Afmetingen:
Schroefdraad voor meetinzetstukken: M2,5
Klemschacht: Ø 8 mm
Schaalmes, Ø: 45 mm

Inbegrepen bij levering:
Kalibermeter met ingebouwd kogelmeetinzetstuk Ø 3 mm
Meetrapport
Snelstartgids

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen