Verbindingsstuk met snelwisselhouder Externe zeskant, externe vierkante vorm G 12,5 1/2″, 1/4, 1/4″.

Artikelnummer: 01930
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 01930
EAN/GTIN 4010995019303
Nummer fabrikant 01930
L-nummer L60070 2711

Omschrijving

Omschrijving:

  • Drive: Voor bits conform DIN 3126, ISO 1173 vorm C 6,3
  • Aansluiting: 1/2″ binnenvierkant conform DIN 3126, ISO 1174, vorm G 12,5
  • Toepassing: Voor opname van bits C 6,3
  • Extra: Het alternatief voor G 12,5 bits
  • Sleeve: Staal, gehard

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen