PLAATS KOGEL M1.4 HM D3 L12.5

Artikelnummer: 01860203
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
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
    Artikelnummer 01860203
    EAN/GTIN 7630041110784
    Nummer fabrikant 01860203
    L-nummer L41140 298

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Materiaal: Wolfraamcarbide
    • Bevestiging [mm]: M1,4
    • Diameter [mm]: 3
    • Sondelengte [mm]: 12,53
    • Bijzondere kenmerken: Voor TESA-HEITE, MICRO-HEITE en μ-HEITE

    Omschrijving:

    Styluskogel M1.4, hardmetaal, Ø 3 mm, L = 12,5 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen