Omschrijving:
Norm: ISO 9493
Meetbereik: 3 mm
Meetbereik/omwenteling: 1 mm
Ronde schaalverdeling: 0 ÷ 50 ÷ 100
Meetkracht: 0,2 N
Resolutie: 0,01 mm
Meetafwijking van het display over het gehele meetbereik (MPEe, met intrekbare stang): 20 µm
Maatafwijking van het display over het gehele meetbereik (MPEtot, met in- en uitschuivende staaf): 26 µm
Maatafwijking van het display over een bereik van 1/10 draai (MPEp 1/10): 3 µm
Maatafwijking van het display over een bereik van 1/2 draai (MPEp 1/2): 10 µm
Maatafwijking van het display over een bereik van 1 draai (MPEp 1): 12 µm
Herhaalbaarheidslimiet (MPEr): 3 µm
Gemeten waarde omkeerbereik (MPEh): 7 µm
Behuizing: metaal
Kogelmeetelement: hardmetaal
Roteerbare wijzerplaat
Leesrichting: rechtsom
Afmetingen:
Schroefdraad voor meetelement: M1.6
Schaalblad, Ø: 40 mm
Lengte meetelement: 36 mm
Inbegrepen bij levering:
Sensorhendelmeetapparaat met ingebouwd kogelmeetelement Ø 2 mm
Sleutel voor montage van het meetelement
Klemas Ø 4 mm
Klemas Ø 8 mm
Meetrapport