Omschrijving:
Standaard: ISO 9493
Meetbereik: 0,6 mm
Meetbereik/omwenteling: 0,1 mm
Ronde schaalverdeling: 0 ÷ 5 ÷ 10
Meetkracht: 0,3 N
Resolutie: 0,001 mm
Meetafwijking van het display over het gehele meetbereik (MPEe, met intrekbare staaf): 10 µm
Maatafwijking van het display over het gehele meetbereik (MPEtot, met in- en uitschuivende staaf): 13 µm
Maatafwijking van het display over een bereik van 1/10 draai (MPEp 1/10): 1 µm
Maatafwijking van het display over een bereik van 1/2 draai (MPEp 1/2): 3 µm
Maatafwijking van het display over een bereik van 1 draai (MPEp 1): 5 µm
Herhaalbaarheidslimiet (MPEr): 1,5 µm
Gemeten waarde omkeerbereik (MPEh): 4,5 µm
Behuizing: metaal
Kogelmeetinzetstuk: hard metaal
Roteerbaar schaalblad
Leesrichting: rechtsom
Afmetingen:
Schroefdraad voor meetinzetstuk: M1,6
Schaalblad, Ø: 40 mm
Lengte meetinzetstuk: 18 mm
Inbegrepen bij levering:
Sensorhendelmeter met ingebouwd kogelmeetelement Ø 2 mm
Sleutel voor montage van het meetelement
Klemas Ø 4 mm
Klemas Ø 8 mm
Meetrapport